{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELI3MILL | |
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Samlet længde Li alt | 45 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 59 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 122,4 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 125 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 2,9 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,9 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 515,62 mm | |
passende vendeskærsplatter | TP..1003.. | |
Producentbetegnelse | HM390 FTP D063-6-22-10 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 226486 63/6 | |
EAN/GTIN | 7291075314137 | |
Producentnummer | 3107283 |