{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | NEODO | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SZMU 080412PNRMM | |
Type | ST900 | |
Hjørneradius | 1,2 mm | |
Type | IC808 | |
Skæremateriale | HM | |
Tilspænding fz pr. tand | 0,25 mm | |
Antal skift/skær | 4 | |
Geometri | PNR-MM | |
Plattestyrke E | 4,76 mm | |
Producentbetegnelse | S890 SZMU 080412PNRMM IC808 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 225801 ST900 | |
EAN/GTIN | 7291075440034 | |
Producentnummer | 3388898 |