{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | NEODO | |
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 5 mm | |
Udhængslængde L1 | 45 mm | |
Samlet længde Li alt | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
passende vendeskærsplatter | SZ.U0804.. | |
Producentbetegnelse | S890 ESZ D32-4-W32-R08 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 225751 32/4 | |
EAN/GTIN | 7291075481648 | |
Producentnummer | 3417104 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() NEODO-plan-/hjørnefræser 32/4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
3.580,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.182,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 |
Udhængslængde L1 | 45 | 45 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | Hjørnefræser |
Samlet længde Li alt | 110 | 105 |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Skær-⌀ DC | 32 | 32 |
Indstillingsvinkel κ | 90 | 90 |