{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Plunge cutting; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 8 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | WNMU 0806.. | |
Vendeplatteskrue | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 225615 80/5 | |
EAN/GTIN | 4960664647682 | |
Producentnummer | THN04701 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hjørnefræser 90° MFWN 80/5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
4.119,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
5.896,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 5 | 5 |
Holdeboring-⌀ | 27 | 27 |
Fræseanvendelse | Plunge cutting ;Hjørnefræser | Hjørnefræser |
Samlet længde Li alt | 50 | 50 |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | WNMU 0806.. | BG.. 15L5.. |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |