{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 160 mm | |
Antal skær Z | 14 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Plunge cutting; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 8 mm | |
Samlet længde Li alt | 63 mm | |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | |
passende vendeskærsplatter | WNMU 0806.. | |
Vendeplatteskrue | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 225615 160/14 | |
EAN/GTIN | 4960664647781 | |
Producentnummer | THN04714 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hjørnefræser 90° MFWN 160/14 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
9.697,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
9.841,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 14 | 14 |
Holdeboring-⌀ | 40 | 40 |
Fræseanvendelse | Plunge cutting ;Hjørnefræser | Hjørnefræser |
Samlet længde Li alt | 63 | 63 |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | WNMU 0806.. | SO.. 1205.. |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |