Hjørnefræser 90° MFWN 250/12 mm

Art.-nr.: 225615 250/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Plunge cutting; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 250 mm
Antal skær Z 12
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Plunge cutting; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Maks. skæredybde ap maks 8 mm
Samlet længde Li alt 63 mm
Holdeboring-⌀ 60 mm
passende vendeskærsplatter WNMU 0806..
Vendeplatteskrue 229700 (T15; 4,2 Nm)
Underlægsplade 229751
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 225615 250/12
EAN/GTIN 4960664647668
Producentnummer THN04696

Betegnelse

Udførelse:

Fræser med dobbeltsidede vendeskærsplatter.
Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsudførelse samt vendeskærsplatternes geometrier og skærevinkel sikrer en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekræfter og dermed en høj rentabilitet.
Uden indvendig køling.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven