Hjørnefræser 90° MEW 25/2 mm

Art.-nr.: 225200 25/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Plunge cutting; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 25 mm
    Antal skær Z 2
    Skaftudførelse Cylinderskaft
    Indstillingsvinkel κ 90 grader
    Fræseanvendelse Plunge cutting; Hjørnefræser
    Indvendig køling ja
    Maks. skæredybde ap maks 15 mm
    Udhængslængde L1 32 mm
    Samlet længde Li alt 120 mm
    Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
    passende vendeskærsplatter LOMU..
    Vendeplattestørrelse 15
    Vendeplatteskrue 229714 (15IP; 3,5 Nm)
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 225200 25/2
    EAN/GTIN 4960664648252
    Producentnummer THN05053

    Betegnelse

    Udførelse:

    Rentabel med 4 skær.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven