Hjørnefræser 90° MEW, Cylinderskaft, ⌀ D / antal skær Z: 32/2Lmm

Art.-nr.: 225200 32/2L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Plunge cutting; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 32 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Plunge cutting; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Maks. skæredybde ap maks 15 mm
Udhængslængde L1 32 mm
Samlet længde Li alt 130 mm
Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
passende vendeskærsplatter LOMU..
Vendeplattestørrelse 15
Vendeplatteskrue 229714 (15IP; 3,5 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 225200 32/2L
EAN/GTIN 4960664648269
Producentnummer THN05055

Betegnelse

Udførelse:

Rentabel med 4 skær.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven