{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Plunge cutting; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 10 mm | |
Udhængslængde L1 | 32 mm | |
Samlet længde Li alt | 120 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende vendeskærsplatter | LOMU.. | |
Vendeplattestørrelse | 10 | |
Vendeplatteskrue | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 225200 25/3 | |
EAN/GTIN | 4960664648153 | |
Producentnummer | THN05021 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hjørnefræser 90° MEW 25/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
1.962,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
2.629,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 32 | 30 |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | LOMU.. | LO.U0904.. |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | Cylindrisk skaft |
Skær-⌀ DC | 25 | 25 |
Indstillingsvinkel κ | 90 | 90 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |