Hjørnefræser 90° MEW 32/4L mm

Art.-nr.: 225200 32/4L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Plunge cutting; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 32 mm
Antal skær Z 4
Skaftudførelse Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Plunge cutting; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Maks. skæredybde ap maks 10 mm
Udhængslængde L1 32 mm
Samlet længde Li alt 130 mm
Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
passende vendeskærsplatter LOMU..
Vendeplattestørrelse 10
Vendeplatteskrue 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 225200 32/4L
EAN/GTIN 4960664648191
Producentnummer THN05029

Betegnelse

Udførelse:

Rentabel med 4 skær.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven