LOMU...08ER-SM, PR1535, Vendeplattestørrelse: 15

Art.-nr.: 225237 15
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    230,72  DKK / styk
  • fra 10 styk
    192,28  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vendeplattestørrelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte LOMU...08ER-SM
Type INOX
Hjørneradius 0,8 mm
Type PR1535
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,06 mm - 0,15 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 225237 15
EAN/GTIN 4960664686094
Producentnummer TLC04357

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

MEGACOAT-belagte vendeskærsplatter med 4 skær − takket være dobbeltsidet udførelse. Som følge af den store aksiale spånvinkel på maks. 10° reduceres skærekraften markant.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae=0,3 x D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven