{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Plunge cutting; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 15 mm | |
Udhængslængde L1 | 29 mm | |
Samlet længde Li alt | 120 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
passende vendeskærsplatter | LOMU.. | |
Vendeplattestørrelse | 15 | |
Vendeplatteskrue | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 225200 25/2L | |
EAN/GTIN | 4960664648245 | |
Producentnummer | THN05051 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Hjørnefræser 90° MEW, Cylinderskaft, ⌀ D / antal skær Z: 25/2Lmm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.962,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
2.115,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.048,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Udhængslængde L1 | 29 mm | 35 mm | 55 mm |
Samlet længde Li alt | 120 mm | 180 mm | 170 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | LOMU.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | 20 mm | 25 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |