GARANT Softcut-hjørnefræser 90° MTC 25/2L mm

Art.-nr.: 215565 25/2L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
Skær-⌀ DC 25 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Værktøjsudskiftning PowerCard
Udhængslængde L1 35 mm
Samlet længde Li alt 180 mm
Skaft-⌀ Ds h6 20 mm
⌀ D3 22 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 47 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 48 mm
Cirkulær borefræsning ap 1,9 mm
Rampingvinkel αmaks 0,88 grader
Rampinglængde L for αmaks 19,5 mm
passende vendeskærsplatter AP.. 1335..
Vendeplatteskruesæt 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215565 25/2L
EAN/GTIN 4045197409058
Producentnummer 215565 25/2L

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. Den nye generation af high-performance vendeplattehjørnefræsere med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring ved ustabile forhold eller til spindler med lav dreveffekt.

Anvendelse:

Til hjørnefræsning med store dyber, også i hel længde. Universalbrug til alle stålmaterialer, også rust- og syrefast stål.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Bemærk:

Ved anvendelse af vendeplatter med en radius over 2 mm skal platteholderen modificeres.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


GARANT Softcut-hjørnefræser 90° MTC 25/2L mm

GARANT Softcut-hjørnefræser 90° MTC 25/2L mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
2.115,77  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.048,72  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2
Fræseanvendelse Hjørnefræser ;Cirkulær fræsning ;Ramping Cirkulær fræsning ;Ramping ;Hjørnefræser
Samlet længde Li alt 180 170
Indvendig køling ja ja
passende vendeskærsplatter AP.. 1335.. AP.. 1003..
Skær-⌀ DC 25 25
Skaft-⌀ Ds h6 20 25

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven