{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Udhængslængde L1 | 40 mm | |
Samlet længde Li alt | 210 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 30 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 61 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,9 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,65 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 26,5 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1335.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215565 32/3L | |
EAN/GTIN | 4045197409072 | |
Producentnummer | 215565 32/3L |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Softcut® hjørnefræser 90° MTC 32/3L mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.801,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
2.830,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 40 | 55 |
Samlet længde Li alt | 210 | 195 |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
Indstillingsvinkel κ | 90 | 90 |
⌀ D3 | 29 | 29 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 | 62 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |