GARANT Softcut-hjørnefræser 90° MTC, Cylinderskaft, ⌀ D / antal skær Z: 20/3mm

Art.-nr.: 215565 20/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
Skær-⌀ DC 20 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Værktøjsudskiftning PowerCard
Udhængslængde L1 25 mm
Samlet længde Li alt 160 mm
Skaft-⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 17 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 37 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 38 mm
Cirkulær borefræsning ap 1,7 mm
Rampingvinkel αmaks 1,19 grader
Rampinglængde L for αmaks 14,5 mm
passende vendeskærsplatter AP.. 1335..
Vendeplatteskruesæt 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215565 20/3
EAN/GTIN 4045197601582
Producentnummer 215565 20/3

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. Den nye generation af high-performance vendeplattehjørnefræsere med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring ved ustabile forhold eller til spindler med lav dreveffekt.

Anvendelse:

Til hjørnefræsning med store dyber, også i hel længde. Universalbrug til alle stålmaterialer, også rust- og syrefast stål.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Bemærk:

Ved anvendelse af vendeplatter med en radius over 2 mm skal platteholderen modificeres.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


GARANT Softcut-hjørnefræser 90° MTC, Cylinderskaft, ⌀ D / antal skær Z: 20/3mm

GARANT Softcut-hjørnefræser 90° MTC, Cylinderskaft, ⌀ D / antal skær Z: 20/3mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
1.974,22  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.510,62  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2.264,77  DKK
plus moms plus fragt
Indvendig køling ja ja ja
passende vendeskærsplatter AP.. 1335.. LO.U0904.. XNEX 040308
Skaftudførelse Cylinderskaft Cylindrisk skaft Cylindrisk skaft
Skær-⌀ DC 20 mm 20 mm 20 mm
Indstillingsvinkel κ 90 grader 90 grader 90 grader
Skaft-⌀ Ds h6 16 mm 20 mm 20 mm
Produkttype Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven