Hjørnefræser 90° MEW 20/2 mm

Art.-nr.: 225200 20/2
Rabat
1786,56 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Plunge cutting; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 20 mm
    Antal skær Z 2
    Skaftudførelse Cylinderskaft
    Indstillingsvinkel κ 90 grader
    Fræseanvendelse Plunge cutting; Hjørnefræser
    Indvendig køling ja
    Maks. skæredybde ap maks 10 mm
    Udhængslængde L1 30 mm
    Samlet længde Li alt 110 mm
    Skaft-⌀ Ds h6 20 mm
    passende vendeskærsplatter LOMU..
    Vendeplattestørrelse 10
    Vendeplatteskrue 229713 (8IP; 1,2 Nm)
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 225200 20/2
    EAN/GTIN 4960664648092
    Producentnummer THN05009

    Betegnelse

    Udførelse:

    Rentabel med 4 skær.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven