{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,5 mm | |
maks. skærdybde ap maks ved LD-geometri | 3,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 47 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,43 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 14,4 mm | |
passende vendeskærsplatter | SOMT.. | |
Vendeplattestørrelse | 10 | |
Vendeplatteskrue | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 222060 32/3 | |
EAN/GTIN | 4960664712489 | |
Producentnummer | THN07553 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
High-performance-fræser MFH Harrier, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 32/3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.083,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
2.294,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1.892,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.167,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting |
Samlet længde Li alt | 40 mm | 42 mm | 47 mm | 47 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | SOMT.. | XD.. 09T308 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 15 mm | 16 mm | 20 mm | 22 mm |
Rampingvinkel αmaks | 1,43 grader | 1,11 grader | 1,97 grader | 1,76 grader |