{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 35 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,5 mm | |
maks. skærdybde ap maks ved LD-geometri | 3,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 53 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,19 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 17,4 mm | |
passende vendeskærsplatter | SOMT.. | |
Vendeplattestørrelse | 10 | |
Vendeplatteskrue | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 222060 35/3 | |
EAN/GTIN | 4960664712502 | |
Producentnummer | THN07555 |