High-performance-fræser MFH Harrier, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 28/2mm

Art.-nr.: 222060 28/2
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 28 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse med gevind
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling ja
⌀ D3 11 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,5 mm
maks. skærdybde ap maks ved LD-geometri 3,5 mm
Samlet længde Li alt 35 mm
Holdegevind M M12
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 39 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 54 mm
Rampingvinkel αmaks 1,98 grader
Rampinglængde L for αmaks 10,4 mm
passende vendeskærsplatter SOMT..
Vendeplattestørrelse 10
Vendeplatteskrue 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 222060 28/2
EAN/GTIN 4960664712465
Producentnummer THN07551

Betegnelse

Beskrivelse:

High-performance-fræser MFH Harrier muliggør korte bearbejdningstider takket være høje tilspændingsværdier med høje skæredybder. Kombinationen af konvekse skærekanter og angrebsvinkler reducerer skærekraften og minimerer tendensen vibrationer.

Anvendelse:

Til produktivitetsstigning ved plan-, lomme- og notfræsning. Store udhængslængder ved dykfræsning er takket være den lave skærekraft ikke noget problem.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


High-performance-fræser MFH Harrier, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 28/2mm

High-performance-fræser MFH Harrier, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 28/2mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.938,61  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.586,83  DKK
plus moms plus fragt
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
Indvendig køling ja ja
passende vendeskærsplatter SOMT.. XDM.090416
Skaftudførelse med gevind med gevind
⌀ D3 11 mm 16 mm
Rampingvinkel αmaks 1,98 grader 2,56 grader
Produkttype Kopifræser Kopifræser

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven