{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Plunge cutting; Ramping; Cirkulær fræsning | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 16 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 73 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,55 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 31,3 mm | |
passende vendeskærsplatter | LOGU 0303.. | |
Vendeplatteskrue | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 15 grader | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221965 40/5 | |
EAN/GTIN | 4960664811496 | |
Producentnummer | THN08326 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() High-performance-fræser MFH mini 40/5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2.636,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
2.272,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 16 | 16 |
Samlet længde Li alt | 40 | 40 |
passende vendeskærsplatter | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
⌀ D3 | 33 | 34 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 78 | 78 |
Rampinglængde L for αmaks | 31,3 | 32,4 |
Fz Helix | 0,8 | 0,8 |