{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Plunge cutting; Ramping; Cirkulær fræsning | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 43 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 93 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,42 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 41,3 mm | |
passende vendeskærsplatter | LOGU 0303.. | |
Vendeplatteskrue | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 15 grader | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221965 50/8 | |
EAN/GTIN | 2050001929983 | |
Producentnummer | TX781477 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() High-performance-fræser MFH mini 50/8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
3.897,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
3.531,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 8 |
Indstillingsvinkel κ | 15 | 20 |
Indvendig køling | ja | ja |
Skær-⌀ DC | 50 | 50 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Rampingvinkel αmaks | 0,42 | 0,47 |
Rampinglængde L for αmaks | 41,3 | 42,4 |