LOGU 030310 ER-GM INOX

Art.-nr.: 221972 INOX
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.823 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte LOGU 030310 ER-GM
    Type INOX
    Hjørneradius 1 mm
    Type PR1535
    Skæremateriale HM
    Programmeringsradius ved ap maks. 1,6 mm
    Tilspænding fz pr. tand 0,2 mm - 1,9 mm
    Antal skift/skær 4
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 221972 INOX
    EAN/GTIN 4960664741649
    Producentnummer TLC04200

    Anvendelsestabel

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    våd, maksimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Dobbeltsidet vendeplatte med 4 skærekanter. Vendeplattens konvekse skærekantudførelse betyder, at skærekanten kan indføres blødt i materialet.

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap maks. = 1 mm.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven