{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 57 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,74 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 23,3 mm | |
passende vendeskærsplatter | LOGU 0303.. | |
Vendeplatteskrue | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221960 32/5 | |
EAN/GTIN | 4960664741144 | |
Producentnummer | THN07522 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
High-performance-fræser MFH mini 32/5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
2.470,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
3.538,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
2.361,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 5 | 5 | 5 |
Holdegevind M | M16 | M16 | M16 |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 25 | 19 | 26 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 | 62 | 62 |
Rampingvinkel αmaks | 0,74 | 0,95 | 0,82 |