{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 42 mm | |
Antal skær Z | 7 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D3 | 35 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 77 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 82 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,52 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 33,3 mm | |
passende vendeskærsplatter | LOGU 0303.. | |
Vendeplatteskrue | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221960 42/7 | |
EAN/GTIN | 2050001929969 | |
Producentnummer | TX781476 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() High-performance-fræser MFH mini 42/7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.964,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2.950,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdegevind M | M16 | M16 |
Samlet længde Li alt | 40 | 40 |
Skær-⌀ DC | 42 | 42 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
⌀ D3 | 35 | 36 |
Rampinglængde L for αmaks | 33,3 | 34,4 |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser |