{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1 mm | |
Samlet længde Li alt | 35 mm | |
Holdegevind M | M12 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 43 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,05 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 16,3 mm | |
passende vendeskærsplatter | LOGU 0303.. | |
Vendeplatteskrue | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221960 25/4 | |
EAN/GTIN | 4960664741106 | |
Producentnummer | THN07514 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
High-performance-fræser MFH mini, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 25/4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
2.307,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
2.041,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
2.093,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 | 4 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting |
Samlet længde Li alt | 35 mm | 36 mm | 35 mm |
passende vendeskærsplatter | LOGU 0303.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind | med gevind |
Skær-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Rampingvinkel αmaks | 1,05 grader | 1,51 grader | 1,15 grader |