High-performance-fræser MFH mini 16/2L mm

Art.-nr.: 221950 16/2L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 16 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse Cylinderskaft
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
⌀ D3 9 mm
Maks. skæredybde ap maks 1 mm
Udhængslængde L1 50 mm
Samlet længde Li alt 150 mm
Skaft-⌀ Ds h6 16 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 25 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 30 mm
Rampingvinkel αmaks 2,35 grader
Rampinglængde L for αmaks 7,3 mm
passende vendeskærsplatter LOGU 0303..
Vendeplatteskrue 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Indstillingsvinkel κ 15 grader
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221950 16/2L
EAN/GTIN 4960664741427
Producentnummer THN07652

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


High-performance-fræser MFH mini 16/2L mm

High-performance-fræser MFH mini 16/2L mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
1.900,32  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.631,53  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2
Indstillingsvinkel κ 15 grader 20 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping
Skaftudførelse Cylinderskaft Cylindrisk skaft
Skær-⌀ DC 16 mm 16 mm
Skaft-⌀ Ds h6 16 mm 16 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 30 mm 30 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven