{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1 mm | |
Udhængslængde L1 | 80 mm | |
Samlet længde Li alt | 160 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 33 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,52 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 11,3 mm | |
passende vendeskærsplatter | LOGU 0303.. | |
Vendeplatteskrue | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 15 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221950 20/3L | |
EAN/GTIN | 4960664741434 | |
Producentnummer | THN07654 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() High-performance-fræser MFH mini 20/3L mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.270,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.869,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 80 | 80 |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | Cylindrisk skaft |
Skær-⌀ DC | 20 | 20 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 | 20 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 38 | 38 |
Rampinglængde L for αmaks | 11,3 | 12,4 |