High-performance-fræser MFH mini 32/5L mm

Art.-nr.: 221950 32/5L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 32 mm
Antal skær Z 5
Skaftudførelse Cylinderskaft
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
⌀ D3 25 mm
Maks. skæredybde ap maks 1 mm
Udhængslængde L1 120 mm
Samlet længde Li alt 200 mm
Skaft-⌀ Ds h6 32 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 57 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 62 mm
Rampingvinkel αmaks 0,74 grader
Rampinglængde L for αmaks 23,3 mm
passende vendeskærsplatter LOGU 0303..
Vendeplatteskrue 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Indstillingsvinkel κ 15 grader
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221950 32/5L
EAN/GTIN 4960664741458
Producentnummer THN07658

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven