High-performance-fræser MFH mini, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 63/8mm

Art.-nr.: 221965 63/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Plunge cutting; Ramping; Cirkulær fræsning
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 63 mm
Antal skær Z 8
Skaftudførelse med boring
Fræseanvendelse Plunge cutting; Ramping; Cirkulær fræsning
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
⌀ D3 56 mm
Maks. skæredybde ap maks 1 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 119 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 124 mm
Rampingvinkel αmaks 0,32 grader
Rampinglængde L for αmaks 54,3 mm
passende vendeskærsplatter LOGU 0303..
Vendeplatteskrue 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Indstillingsvinkel κ 15 grader
Fz Helix 0,8
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221965 63/8
EAN/GTIN 2050002058798
Producentnummer TX781994

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven