{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skær Z | 7 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Plunge cutting; Ramping; Cirkulær fræsning | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 16 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 73 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,55 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 31,3 mm | |
passende vendeskærsplatter | LOGU 0303.. | |
Vendeplatteskrue | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 15 grader | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221965 40/7 | |
EAN/GTIN | 2050001942012 | |
Producentnummer | TX781475 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
High-performance-fræser MFH mini, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 40/7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
3.258,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.778,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 7 | 7 |
Holdeboring-⌀ | 16 mm | 16 mm |
Fræseanvendelse | Plunge cutting; Ramping; Cirkulær fræsning | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping |
Samlet længde Li alt | 40 mm | 40 mm |
passende vendeskærsplatter | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
⌀ D3 | 33 mm | 34 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 73 mm | 74 mm |