{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1 mm | |
Udhængslængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde Li alt | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 25 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,35 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 7,3 mm | |
passende vendeskærsplatter | LOGU 0303.. | |
Vendeplatteskrue | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 15 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221955 16/2 | |
EAN/GTIN | 4960664741359 | |
Producentnummer | THN07622 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() High-performance-fræser MFH mini 16/2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.508,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.460,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Udhængslængde L1 | 30 | 30 |
Indstillingsvinkel κ | 15 | 15 |
Samlet længde Li alt | 79 | 80 |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Rampingvinkel αmaks | 2,35 | 3,73 |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser |