High-performance-fræser MFH mini 25/5 mm

Art.-nr.: 221955 25/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 25 mm
    Antal skær Z 5
    Skaftudførelse Weldon-skaft
    Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
    Indvendig køling ja
    Spåntagningsstrategi HPC
    ⌀ D3 18 mm
    Maks. skæredybde ap maks 1 mm
    Udhængslængde L1 60 mm
    Samlet længde Li alt 117 mm
    Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 43 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 48 mm
    Rampingvinkel αmaks 1,05 grader
    Rampinglængde L for αmaks 16,3 mm
    passende vendeskærsplatter LOGU 0303..
    Vendeplatteskrue 229713 (8IP; 1,2 Nm)
    Indstillingsvinkel κ 15 grader
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 221955 25/5
    EAN/GTIN 4960664741397
    Producentnummer THN07626

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven