High-performance-fræser MFH mini 20/4 mm

Art.-nr.: 221955 20/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 20 mm
    Antal skær Z 4
    Skaftudførelse Weldon-skaft
    Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
    Indvendig køling ja
    Spåntagningsstrategi HPC
    ⌀ D3 13 mm
    Maks. skæredybde ap maks 1 mm
    Udhængslængde L1 50 mm
    Samlet længde Li alt 101 mm
    Skaft-⌀ Ds h6 20 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 33 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 38 mm
    Rampingvinkel αmaks 1,52 grader
    Rampinglængde L for αmaks 11,3 mm
    passende vendeskærsplatter LOGU 0303..
    Vendeplatteskrue 229713 (8IP; 1,2 Nm)
    Indstillingsvinkel κ 15 grader
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 221955 20/4
    EAN/GTIN 4960664741373
    Producentnummer THN07624

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven