{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1 mm | |
Udhængslængde L1 | 50 mm | |
Samlet længde Li alt | 101 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 33 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,52 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 11,3 mm | |
passende vendeskærsplatter | LOGU 0303.. | |
Vendeplatteskrue | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 15 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221955 20/3 | |
EAN/GTIN | 4960664741366 | |
Producentnummer | THN07623 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() High-performance-fræser MFH mini 20/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.809,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.840,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Skær-⌀ DC | 20 | 20 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 | 20 |
⌀ D3 | 13 | 12 |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser |