{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1 mm | |
Udhængslængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde Li alt | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 25 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,35 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 7,3 mm | |
passende vendeskærsplatter | LOGU 0303.. | |
Vendeplatteskrue | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 15 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221950 16/2 | |
EAN/GTIN | 4960664741229 | |
Producentnummer | THN07590 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() High-performance-fræser MFH mini 16/2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.508,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.512,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 30 | 70 |
Samlet længde Li alt | 100 | 150 |
Skær-⌀ DC | 16 | 16 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
⌀ D3 | 9 | 8 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 30 | 30 |
Rampinglængde L for αmaks | 7,3 | 6,13 |