X.LT...ER-D41 16 mm

Art.-nr.: 221935 16
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    288,76  DKK / styk
  • fra 10 styk
    240,63  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vendeplattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XELT160512-ER-D41
Vendeplattestørrelse 16
Type UNI
Hjørneradius 1,2 mm
Type SP6519
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 4,18 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,3 mm - 2,5 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221935 16
EAN/GTIN 4059782506169
Producentnummer 5653140

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
280
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
185
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
220
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget tykke vendeskærsplattter med slebet Wiper-fas.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven