X.LT...ER-D41 09 mm

Art.-nr.: 221935 09
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    177,01  DKK / styk
  • fra 10 styk
    147,51  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
246 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vendeplattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte XDLT090408-ER-D41
    Vendeplattestørrelse 09
    Type UNI
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type SP6519
    Skæremateriale HM
    Programmeringsradius ved ap maks. 2,01 mm
    Tilspænding fz pr. tand 0,3 mm - 2,5 mm
    Antal skift/skær 4
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 221935 09
    EAN/GTIN 2050002058651
    Producentnummer 5652490

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    280
    Stål < 750 N/mm²
    P
    250
    Stål < 900 N/mm²
    P
    185
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    150
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    210
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG (G)
    K
    220
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Meget tykke vendeskærsplattter med slebet Wiper-fas.

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven