{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 16 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 64 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 144 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 158 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 4 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,03 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 70,5 mm | |
passende vendeskærsplatter | ZD.. 16M5 | |
Vendeplatteskrue | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 220803 80/5 | |
EAN/GTIN | 4059782501713 | |
Producentnummer | 5673316 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hjørnefræser 90° 5720VZ16 80/5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
6.079,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
5.896,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 5 | 5 |
Holdeboring-⌀ | 27 | 27 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Hjørnefræser | Hjørnefræser |
Samlet længde Li alt | 50 | 50 |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | ZD.. 16M5 | BG.. 15L5.. |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |