{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | ZDET 16M5 PDFR-721 | |
Type | ALU | |
Type | GH1 | |
Skæremateriale | HM | |
fz til skrubbearbejdning indtil ap maks. 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz til forsletning ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz til sletbearbejdning ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Plattetykkelse S | 5 mm | |
Antal skift/skær | 2 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 220810 ALU | |
EAN/GTIN | 2050002058354 | |
Producentnummer | 5665804 | |
Producent | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |