{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 16 mm | |
Samlet længde Li alt | 45 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 84 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 4 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 3,53 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 40,5 mm | |
passende vendeskærsplatter | ZD.. 16M5 | |
Vendeplatteskrue | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 220803 50/3 | |
EAN/GTIN | 4059782502109 | |
Producentnummer | 5672869 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hjørnefræser 90° 5720VZ16 50/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
4.492,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
3.883,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 22 | 22 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Hjørnefræser | Hjørnefræser |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | ZD.. 16M5 | BG.. 15L5.. |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 50 | 50 |
Indstillingsvinkel κ | 90 | 90 |