{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | ZDET 16M508 FR-721 | |
Type | ALU | |
Type | GH1 | |
Skæremateriale | HM | |
fz til skrubbearbejdning indtil ap maks. 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz til forsletning ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz til sletbearbejdning ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Plattetykkelse S | 5 mm | |
Antal skift/skær | 2 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 220814 ALU | |
EAN/GTIN | 4059782503922 | |
Producentnummer | 5665949 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
ZDET 16M508 FR-721, GH1, Type: ALU
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager
Fra
1
stk.
306,64 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
255,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.855 styk på lager
Fra
1
stk.
154,66 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
128,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
386 styk på lager
Fra
1
stk.
202,26 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
168,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 6 | 6 |
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | ZDET 16M508 FR-721 | XNEX 080608 | XNEX 080608 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Type | GH1 | HUM310 | HU7710 |
Type | ALU | ALU | ALU |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning | Vendeskærsplatte til fræsning | Vendeskærsplatte til fræsning |