Hjørnefræser 90° 5720VZ16 63/4 mm

Art.-nr.: 220803 63/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 63 mm
Antal skær Z 4
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Maks. skæredybde ap maks 16 mm
Samlet længde Li alt 45 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
⌀ D3 47 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 110 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 124 mm
Cirkulær borefræsning ap 4 mm
Rampingvinkel αmaks 2,68 grader
Rampinglængde L for αmaks 53,5 mm
passende vendeskærsplatter ZD.. 16M5
Vendeplatteskrue 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 220803 63/4
EAN/GTIN 2050002058293
Producentnummer 5672870

Betegnelse

Udførelse:

Fræseenheder med cylindrisk skaft er afbalanceret med G = 6,3 ved 30000 o/min. Forsatsfræsere og fræsere med modulær kontaktflade skal afbalanceres sammen med holderen før højhastighedsbearbejdningen. Konstruktionen tillader fastgørelse af alle radius-vendeplatter op til re = 6,0 mm uden modifikation af holderen og uden længdekorrektion.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven