Skive-/skærefræser med gevind Stål bredde ap= 1,5 mm 50/4 mm

Art.-nr.: 218416 50/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 50 mm
Antal skær Z 4
Bredde, ap 1,5 mm
Skaftudførelse med gevind
Skæremateriale HSS
Indvendig køling nej
Maks. indskæringsdybde ae maks 12,75 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
Samlet længde Li alt for ap 1,5 mm 31,4 mm
Samlet længde Li alt for ap 2,2 mm 32 mm
⌀ D2 25 mm
Holdegevind M M12
passende vendeskærsplatter XC.. 1119
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218416 50/4
EAN/GTIN 4062406238599
Producentnummer 218416 50/4

Betegnelse

Udførelse:

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og omkostningseffektiv stålklinge eller krave og ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klinge.
Specielt til anvendelse i dybe kaviteter.

Anvendelse:

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

Der kan fås skive- / skærefræsere op til ⌀ D = 200 mm.
HSS-reserveklinger kan efterbestilles som tilbehør.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven