{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Bredde, ap | 1,5 mm | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Skæremateriale | HSS | |
Indvendig køling | nej | |
Maks. indskæringsdybde ae maks | 15,75 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
Samlet længde Li alt for ap 1,5 mm | 33,4 mm | |
Samlet længde Li alt for ap 2,2 mm | 40 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
passende vendeskærsplatter | XC.. 1113 | |
Produkttype | Skivefræser |
Artikelnummer | 218416 63/4 | |
EAN/GTIN | 4062406238605 | |
Producentnummer | 218416 63/4 |