Gevindfræsevendeplatter til indvendigt gevind 60° 0,5-1,5 mm

Art.-nr.: 218122 0,5-1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stigning (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Flankevinkel: 60
  • Skæreretning: højre og venstre

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Gevindstigning 0,5 mm - 1,5 mm
    Type HB7720
    Skæremateriale HM
    Flankevinkel 60 grader
    Plattestørrelse 11 mm
    Tilspænding fz i stål < 1100 N/mm2 0,1 mm
    Tilspænding fz i INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
    Belægning TiCN
    Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
    Passer til gevind M16×0,5; M16×0,75; M16×1,0; M17×1,25; M17×1,5
    Antal skær Z 1
    Skæreretning højre og venstre
    Hel profil nej
    Produkttype Skæreforsats til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 218122 0,5-1,5
    EAN/GTIN 4062406245283
    Producentnummer 218122 0,5-1,5

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    140
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    120
    Alu > 10% Si
    N
    80
    Stål < 500 N/mm²
    P
    120
    Stål < 750 N/mm²
    P
    110
    Stål < 900 N/mm²
    P
    100
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG (G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Uni
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Plattestørrelse 11.

    Anvendelse:

    Til metriske indvendige gevind 60° iht. DIN / ISO R 262 (DIN13).

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven