Vendeplatte-gevindfræser 30/52 mm

Art.-nr.: 218000 30/52
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

Effektiv ⌀ DW / udhængslængde L1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Anvendelse ved boringstype: Bundhul; gennemgangshul
  • Skæreretning: Venstre og højre
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Effektiv ⌀D 30 mm
    Udhængslængde L1 52 mm
    Skaftudførelse Weldon-skaft
    Anvendelse ved boringstype Bundhul; gennemgangshul
    Skæreretning Venstre og højre
    Indvendig køling ja
    Plattestørrelse 27
    Antal skær Z 1
    Samlet længde L 110 mm
    Skaft-⌀ Ds 25 mm
    Klemmeskrue 219925
    Antal spånnoter 1
    Produkttype Gevindfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 218000 30/52
    EAN/GTIN 4045197411853
    Producentnummer 218000 30/52

    Betegnelse

    Anvendelse:

    • Til cylindriske indvendige og udvendige gevind; flere vendeplatter og holderværktøjer på forespørgsel.
    • Til gennemgående gevind og bundhulsgevind.
    • Kan anvendes universelt til venstre- og højregevind.
    • Ingen spånproblemer, da der kun fremkommer korte spåner.
    • Lavt skæretryk.

    Bemærk:

    Udførelse med dobbelt HB-spændeflade.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven