Vendeplatte-gevindfræser, Weldon-skaft, Effektiv ⌀ DW / udhængslængde L1: 20/43mm

Art.-nr.: 218000 20/43
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Vælg variant og styktal

Effektiv ⌀ DW / udhængslængde L1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Anvendelse ved boringstype: Bundhul; gennemgangshul
  • Skæreretning: Venstre og højre
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Effektiv ⌀D 20 mm
Udhængslængde L1 43 mm
Skaftudførelse Weldon-skaft
Anvendelse ved boringstype Bundhul; gennemgangshul
Skæreretning Venstre og højre
Indvendig køling ja
Plattestørrelse 16
Antal skær Z 1
Samlet længde L 95 mm
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Klemmeskrue 279810 5
Antal spånnoter 1
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218000 20/43
EAN/GTIN 4045197411839
Producentnummer 218000 20/43

Betegnelse

Aplicaţie:

  • Pentru filet cilindric interior şi exterior; la cerere, vă putem livra alte tipuri de plăcuţe amovibile şi portscule.
  • Pentru filetare găuri străpunse şi filetare găuri înfundate.
  • Utilizare universală pentru filet pe stânga şi pe dreapta.
  • Fără probleme pentru evacuarea aşchiilor, întrucât se produc doar aşchii scurte.
  • Presiune redusă la tăiere.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven