{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Effektiv ⌀D | 37 mm | |
Udhængslængde L1 | 58 mm | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Anvendelse ved boringstype | Bundhul; gennemgangshul | |
Skæreretning | Venstre og højre | |
Indvendig køling | ja | |
Plattestørrelse | 27 | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 120 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Klemmeskrue | 219925 | |
Antal spånnoter | 1 | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 218000 37/58 | |
EAN/GTIN | 4045197411877 | |
Producentnummer | 218000 37/58 |