Vendeplatte-gevindfræser, Weldon-skaft, Effektiv ⌀ DW / udhængslængde L1: 17/22mm

Art.-nr.: 218000 17/22
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Effektiv ⌀ DW / udhængslængde L1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Anvendelse ved boringstype: Bundhul; gennemgangshul
  • Skæreretning: Venstre og højre
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Effektiv ⌀D 17 mm
Udhængslængde L1 22 mm
Skaftudførelse Weldon-skaft
Anvendelse ved boringstype Bundhul; gennemgangshul
Skæreretning Venstre og højre
Indvendig køling ja
Plattestørrelse 16
Antal skær Z 1
Samlet længde L 90 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Klemmeskrue 279810 5
Antal spånnoter 1
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218000 17/22
EAN/GTIN 4045197411822
Producentnummer 218000 17/22

Betegnelse

Anvendelse:

  • Til cylindriske indvendige og udvendige gevind; flere vendeplatter og holderværktøjer på forespørgsel.
  • Til gennemgående gevind og bundhulsgevind.
  • Kan anvendes universelt til venstre- og højregevind.
  • Ingen spånproblemer, da der kun fremkommer korte spåner.
  • Lavt skæretryk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven