{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstigning | 2,309 mm | |
Type | HB7720 | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindtype | G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Plattestørrelse | 27 mm | |
Tilspænding fz i stål < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Tilspænding fz i INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 11 | |
Antal skær Z | 10 | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig; Udvendig | |
Gevindprofil | Hel profil | |
Skæreretning | højre og venstre | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 218024 11 | |
EAN/GTIN | 4045197412386 | |
Producentnummer | 218024 11 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |